曜日別特売
ESQ-104-12-G-S 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 52個入 SAMTEC 67047796

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 52個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(52個)注文コード67047796品番ESQ-104-12-G-S
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Samtec ESQ-104-12-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au

仕様●入数:1チューブ(52個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9803アズワン品番65-7678-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする