曜日別特売
QSE-020-01-L-D-EM2 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 SAMTEC 67047936

基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67047936品番QSE-020-01-L-D-EM2
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8992アズワン品番65-7688-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする