曜日別特売
ESW-120-33-L-D 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 67048094

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67048094品番ESW-120-33-L-D
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec ESW シリーズは、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6747アズワン品番65-7672-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする