CLT-120-01-F-D 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 SAMTEC 67048216

基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(14個)注文コード67048216品番CLT-120-01-F-D
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Samtec CLT-120-01-F-D は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0104アズワン品番65-7677-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする