SAMTEC
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67048435
品番
SFM-125-02-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1702
アズワン品番
65-7605-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表