曜日別特売
ESW-125-44-S-D 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC 67048575

基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード67048575品番ESW-125-44-S-D
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Samtec ESW-125-44-S-D は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9854アズワン品番65-7676-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする