SAMTEC
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(825個)
注文コード
67048758
品番
HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR
参考基準価格(税別)
¥391,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1335
アズワン品番
65-7569-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表