SAMTEC
基板接続用ソケット 6 極 5mm 1 列 スルーホール 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
67048828
品番
MPS-06-7.70-03-L-V
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:229-5111
アズワン品番
65-7570-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表