曜日別特売
QSE-040-01-L-D-A-RT1 基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装 SAMTEC 67049406

基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67049406品番QSE-040-01-L-D-A-RT1
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0540アズワン品番65-7544-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする