SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 52個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(52個)
注文コード
67049738
品番
LSS-110-03-L-DV-A
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0320
アズワン品番
65-7545-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表