曜日別特売
LSHM-150-02.5-L-DV-A-N-TR 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 67049790

基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード67049790品番LSHM-150-02.5-L-DV-A-N-TR
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8876アズワン品番65-7682-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする