SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
67050210
品番
T1M-10-F-SV-L-P
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5888
アズワン品番
65-7705-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表