WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3488
注文コード
67050876
品番
662312231822
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3488
アズワン品番
65-7537-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表