曜日別特売
62001421821 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 67051147

基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9548注文コード67051147品番62001421821
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9548アズワン品番65-7499-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする