SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(150個)
注文コード
67051366
品番
SEAM-20-07.0-S-08-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥667,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1985
アズワン品番
65-7562-98
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表