曜日別特売
ERM8-010-09.0-L-DV-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC 67051987

基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(125個)注文コード67051987品番ERM8-010-09.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥86,100販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp

仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8010アズワン品番65-7635-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする