TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 75個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(75個)
注文コード
67052179
品番
103308-5
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4859
アズワン品番
65-7711-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表