曜日別特売
103309-5 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67052188

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード67052188品番103309-5
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

AMP-LATCH基板接続用ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 x 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。これらのAMP-LATCHヘッダは、センター極性化スロットとダブルバー極性化スロットを備えており、IDCリボンケーブルコネクタとの正確なかん合が可能です。ハウジングは難燃性94V-0等級の熱可塑樹脂製で、ボードスタンドオフを備えており、余分なフラックスを基板から除去できます。これらのAMP-LATCH低プロファイルヘッダの一部のモデルはキンク処理済みのはんだテールが付いており、基板にし

仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:191-7950アズワン品番65-7664-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする