8/23より値下げ!現場を応援
T1M-03-F-SH-L-K 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.0mm 1列 1セット 950個入 SAMTEC 67053439

基板接続用ピンヘッダ 3極 1.0mm 1列 1セット 950個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(950個)
注文コード
67053439
品番
T1M-03-F-SH-L-K
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)値下げ
269,800
仕様
●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2601
アズワン品番
65-7547-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする