61300411821 基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 800個入 WURTH ELEKTRONIK 67053649

基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(800個)注文コード67053649品番61300411821
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3201アズワン品番65-7573-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする