SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67053859
品番
TFML-120-02-L-D-A
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5990
アズワン品番
65-7693-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表