292161-4 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67054130

基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード67054130品番292161-4
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

TE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ
AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のもの

仕様●シリーズ:AMP CT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:2.0A●コード番号:135-8509アズワン品番65-7668-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする