WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67054324
品番
638207222004
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9014
アズワン品番
65-7751-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表