SEAM-50-11.0-S-10-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC 67054419

基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード67054419品番SEAM-50-11.0-S-10-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥711,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2017アズワン品番65-7551-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする