曜日別特売
EHF-125-01-L-D-SM-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC 67054480

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0844注文コード67054480品番EHF-125-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 50 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0844アズワン品番65-7632-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする