曜日別特売
QTH-030-01-L-D-A-RT1 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC 67054927

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(65個)注文コード67054927品番QTH-030-01-L-D-A-RT1
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1861アズワン品番65-7551-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする