WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 41個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(41個)
注文コード
67055119
品番
61000618321
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9248
アズワン品番
65-7499-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表