WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 73個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(73個)
注文コード
67055146
品番
61000621821
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(73個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9250
アズワン品番
65-7497-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表