645008000000 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 67055916

基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67055916品番645008000000
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8671アズワン品番65-7504-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする