SAMTEC
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67056467
品番
SFSD-05-28-G-10.00-D-NDX
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ( 10 ポジション)、2.9 A の電流を使用したバランス)。黒色 LCP 絶縁材
仕様
●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:254mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9397
アズワン品番
65-7449-40