曜日別特売
218510-1063 基板対ケーブル ピッチ:2mm 日本モレックス(molex) 67056598

基板対ケーブル ピッチ:2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218510●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●コンタクトのめっき:錫●コード番号:235-6778注文コード67056598品番218510-1063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790
仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218510●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●コンタクトのめっき:錫●コード番号:235-6778アズワン品番65-7370-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする