SAMTEC
基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67057404
品番
IMS5-06-02
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。6 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0193
アズワン品番
65-7561-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表