ワゴジャパン
基板用端子台 2.54mmピッチ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
67057657
品番
233-502
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
2.54 mm ケージクランプコネクタ
特長と利点
単線、より線、フレキシブルな導体に適しています レバー操作 - 特殊工具不要 角度付きの導体入力 細かいピッチと低プロファイルによる省スペース設計
仕様
●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4A●定格電圧:150 V ac●コード番号:181-4636
アズワン品番
65-7772-97