691256610004 基板用端子台 2566シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 67058890

基板用端子台 2566シリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
67058890
品番
691256610004
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
仕様
●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:40A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2566●幅:18.3mm●コード番号:190-9529
アズワン品番
65-7733-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする