曜日別特売
2383945-3 基板用端子台 3.81mmピッチ 1列 3極 1セット 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67058996

基板用端子台 3.81mmピッチ 1列 3極 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(300個)
注文コード
67058996
品番
2383945-3
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
●入数:1リール(300個入り)●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:基板実装●オス/メス:メス to オス●コード番号:226-1956
アズワン品番
65-7596-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする