商品レビューを投稿する内容量1個注文コード67063519品番CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用