131-21410 REL140-PA66-BK 結束バンド 150mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064194

結束バンド 150mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064194品番131-21410 REL140-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●長さ:150mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL140●引張強度:200N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:549-870アズワン品番65-7473-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする