111-01625 T40R-PA66W-BK 結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064246

結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064246品番111-01625 T40R-PA66W-BK
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T40R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 40 mm、長さは 175 mm、幅は 4 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 人間工学に

仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:871-1770アズワン品番65-7458-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする