ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1666
注文コード
67064307
品番
156-00011
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1666
アズワン品番
65-7453-18