111-60110 LK2A-PA66-BK 結束バンド 270mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064438

結束バンド 270mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064438品番111-60110 LK2A-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK2A シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 73 mm、長さは 270 mm、幅は 4.6 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます。手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付け

仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:419-4345アズワン品番65-7399-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする