111-05220 T50I-PA46-NA 結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 67064447

結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード67064447品番111-05220 T50I-PA46-NA
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には

仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885アズワン品番65-7473-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする