曜日別特売
1208094 光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト 67064955

光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード67064955品番1208094
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146アズワン品番65-7489-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする