TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67065059
品番
2828502-1
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:EB16●種類:プラグ●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:126μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7603
アズワン品番
65-7484-45