CDQ2A100-15DCZ-M9NZ-XC4 CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC 67066083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rc注文コード67066083品番CDQ2A100-15DCZ-M9NZ-XC4
参考基準価格(税別)¥41,860販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長:(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付取付ボルト-チューブ内径(Φmm)100リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする