回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大トルク(N・cm)60仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8消費電力(W)130表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42最大処理容量(mL)40アズワン品番3-7011-03適合シャフト径(Φmm)0.5~10撹拌可能最高粘度50000mPa・s