曜日別特売
CDQ2A50-100DCMZ-W-P3DWAL CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC 67085699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・リード線・ボディオプションなど9212種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
注文コード
67085699
品番
CDQ2A50-100DCMZ-W-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥33,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
取付ボルト
-
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする