曜日別特売
FA-SNXV50 ノート用キーボードカバー(NEC VersaPro) サンワサプライ 67089085

FA-SNXV50 ノート用キーボードカバー(NEC VersaPro) サンワサプライ 67089085
FA-SNXV50 ノート用キーボードカバー(NEC VersaPro) サンワサプライ 67089085

ノート用キーボードカバー(NEC VersaPro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード67089085品番FA-SNXV50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
種別ノートPC用適合メーカーNEC材質シリコンタイプ日本語キーボード用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×0.3対応機種VersaPro VD・VX ・VAアズワン品番64-0899-76
注意
テンキーなしキーボードのみ対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする