※使用例
サンワサプライ
ずれないマウスパッド(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×1.2
260×200×1.2
100×130×1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67089207
品番
MPD-NS1GY-L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
グレー
適合
ブルーLED、光学式、レーザー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×1.2
材質(表面/裏面)
PET/PVC発泡フォーム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
260×200×1.2
アズワン品番
64-0896-20
商品説明動画
ずれないマウスパッド
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった