曜日別特売
LA-Y5TS-15R ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 67089855

LA-Y5TS-15R ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 67089855
LA-Y5TS-15R ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 67089855
LA-Y5TS-15R ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 67089855
LA-Y5TS-15R ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 67089855
LA-Y5TS-15R ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 67089855

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)15
レッド
内容量1個注文コード67089855品番LA-Y5TS-15R
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
規格CAT5eケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)4.9爪折れ防止ありレッドコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])26仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブルアズワン品番64-0874-90伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)4.9カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応

商品説明動画

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 事務所内で使用
株式会社ユニテックス不動産業

色のバリエーションがもっとあったらよかったです。
接続するPCごとに色を変えてLANハブのどこに差してあるかわかりやすくなりました。

対象商品 : 67089776
2024-06-11
用途: 備品

LAN配線整備の為カラーを変えて再設置をするので購入しました。
ツメ折れ防止効果は高く安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする