HNA-63-R3 取り付けブラケット Festo 67097828

取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67097828品番HNA-63-R3
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Festo フットマウント HNA-63-R3 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 328 g

仕様●メーカーシリーズ:HNA-63-R3●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0804アズワン品番65-7981-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする